Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

955 Schubladenunterteilungsmaterial Fronthöhe 60 mm 5 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
955 Schubladenunterteilungsmaterial Fronthöhe 60 mm 5 Fächer
955 Schubladenunterteilungsmaterial Fronthöhe 60 mm 5 Fächer
Artikel-Nr.:
     1955B-2018759856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     955
EAN/GTIN:
     4005568009553
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.60mm 5 Fächer für Schubladen mit dem Maß B. 435 x T. 430 x H. 60 mm · 2 Fächer 80 x 190 mm, 2 Fächer 80 x 390 mm und 1 Fach 190 x 190 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: 4000 870 115, 4000 870 116
Weitere Informationen:
eClassID:
24310603
HerstellerNr:
955
Werksnummer:
4000870184
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
430,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Fronthöhe 60 mm
Produktart:
Schubladenunterteilungsmaterial
Ausfuehrung:
5 Fächer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 10,16*
3 Tage
268
€ 5,99*
ab € 7,00*
€ 10,17*
Lager 1955
358
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 12,73*
3 Tage
358
€ 4,99*
ab € 8,98*
€ 12,89*
€ 7,95*
ab € 9,08*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
19040
ab € 253,76*
Sonstiges
k.A.
19870
ab € 430,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.