Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1200xT600xH840mm Anz.Schubl.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000870115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19040
EAN/GTIN:
     4005568190404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
mit Unterschrank · stabile Stahlblechkonstruktion, bis zu 1mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: Hammerschlagsilber · Schubladen/Tür: Anthrazit · höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten · Arbeitsplatte aus 40 mm Buchenechtholzfurnier, schmutzabweisend und abwaschbar lackiert · Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre, Traglast 20 kg · 5 Schubladen (H. 12 cm) · 1 Tür mit Sicherheits-Zylinderschloss und Ersatzschlüssel · Lieferung demontiert zum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 4000 870 177 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 20kg
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
600 mm
Höhe:
840 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 52,95*
ab € 272,17*
€ 329,86*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 284,19*
€ 358,69*
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 300,56*
€ 360,24*
4 Tage
64
€ 8,90*
ab € 310,076*
€ 369,096*
Lager 1736
64
Frei Haus
ab € 295,10*
€ 387,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,70*
€ 461,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,32*
€ 424,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,21*
€ 388,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Friedrich Küpper
955
ab € 6,86*
Sonstiges
k.A.
94090
ab € 103,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.