Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 196-2 15235 Leichtmetall-Wasserwaage 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C639031
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     15235
EAN/GTIN:
     4005069152352
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Extrasteifes Aluminium-Profil mit Verstärkungsrippen. Grifföffnungen für optimale Handhabung und sicheren Halt beim Arbeiten. Stoßdämpfende, abnehmbare Endkappen. Endkappen mit Rutsch-Stopper – fester Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen. Einfach zu reinigen. Wasserwaage mit 2 exakt plangefrästen Messflächen. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision.
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Breite:
3 cm
Gewicht:
0.99 kg
Typ:
Type 196-2
Material:
Aluminium
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 100 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, Stabila, Type 196-2, alu-wasserwaage, aluminium-wasserwaage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,44*
€ 60,59*
€ 4,90*
ab € 49,14*
€ 61,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,18*
€ 64,36*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 65,05*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 66,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.