Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Wasserwaage Type 196-2, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabila Wasserwaage Type 196-2, 100 cm
Stabila Wasserwaage Type 196-2, 100 cm
Stabila Wasserwaage Type 196-2, 100 cm
Stabila Wasserwaage Type 196-2, 100 cm
Stabila Wasserwaage Type 196-2, 100 cm
Stabila Wasserwaage Type 196-2, 100 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-193991
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     15235
EAN/GTIN:
     4005069152352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Auf dem Bau wird eine Wasserwaage stark beansprucht und es kann leicht passieren, dass sie herunterfällt. Umso wichtiger ist es, dass sie auch bei täglicher Belastung weiterhin so genau misst wie am ersten Tag. Die zwei Vertikal-Libellen ermöglichen das Ablesen in jeder Position. Zwei Grifföffnungen sorgen darüber hinaus für einen sicheren Halt. Das stabile verstärkte Alu-Rechteckprofil und die Einbautechnologie von Stabila mit fest eingegossener Libelle machen das Gerät zum perfekten Partner für harte Baustelleneinsätze. Wasserwaagen von Stabila: Präzision, die ein Leben lang hält.
Weitere Informationen:
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Laser:
Nein
Messgenauigkeit Überkopfmessung:
0,5 Millimeter pro Meter
Messgenauigkeit Normallage:
0,5 Millimeter pro Meter
Mit Griff:
Ja
Libellenanzahl, vertikal:
2 St.
Gehäusematerial:
Leichtmetall
Neigungsmesser:
Nein
Endkappen:
Ja
Messflächen gefräst:
Ja
ausziehbar:
Nein
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Skala:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Durchgriff:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Magnet:
Nein
Messfläche gefräst:
Ja
Typ:
analog
Anzahl der Messflächen:
2
Werkstoff:
Aluminium
Mit Umschlagmessung:
Ja
Anzahl der Vertikallibellen:
2
Hersteller:
Stabila
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Mit Magnet:
Nein
Länge:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 100 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, Wasserwaage LM m.Griffe 100cm Stabila
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,44*
€ 60,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,14*
€ 61,05*
€ 4,00*
ab € 52,18*
€ 64,36*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 65,05*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 66,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.