Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM m.Griffe 196-2 100cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage LM m.Griffe 196-2 100cm Stabila
Wasserwaage LM m.Griffe 196-2 100cm Stabila
Artikel-Nr.:
     4012-720897
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     15235
EAN/GTIN:
     4005069152352
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Nr. 196-2

• Leichtmetall-Rechteckprofil, extra stark
• Mit einer Horizontal- und zwei Vertikal-Libellen
• Je zwei gefräste Messflächen und Durchgrifföffnungen
• Messgenauigkeit Normalmessung 0,029° = 0,5 mm/m
• Messgenauigkeit Überkopfmessung 0,029° = 0, 5 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Markenname:
STABILA
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Herstellerartikelnummer:
15235
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 100 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, 4005069152352, QR4029673, Stabila
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,44*
€ 60,59*
€ 4,90*
ab € 49,14*
€ 61,05*
€ 4,00*
ab € 52,18*
€ 64,36*
Lager 4012
22
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 65,05*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 66,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.