Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DRL30-12-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12V 2.1A 25.2W Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C637811
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRL30-12-1
EAN/GTIN:
     4053199910434
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Die DRL-Hutschienennetzteil-Serie eignet sich für die Gebäudeautomatisierung und insbesondere für die engen Platzverhältnisse in Zählerplätzen, Verteilerkästen bzw. Unterverteilungen. Sie liefert 10- 100 W Ausgangsleistung, erfüllt die ErP-Effizienz-Richtlinien und wird über einen Netzweitbereichseingang (85-264 V AC) versorgt. Alle vier Leistungsklassen sind mit 24 VDC Nennausgangsspannung verfügbar, zudem gibt es 12 V DC-Modelle mit 10, 30 und 60 W Ausgangsleistung. Alle Modelle (außer den 10 W-Geräten) haben trimmbare Ausgänge. Die DRL-Reihe hat einen Schutzklasse-II-Aufbau (Schutzisolierung) und benötigt daher keine Schutzleiter. Die Prüfspannung zwischen Ein- und Ausgang beträgt 3 kV AC. Alle Modelle sind konvektionsgekühlt und für Betriebstemperaturen zwischen -20°C und +71°C ausgelegt. Zudem ist die Reihe mit Long-Life-Elkos ausgestattet
Features:
12 V / 2.1 A
25.2 W Leistung
Temperaturbereich -40 bis 85 °C
Weitere Informationen:
Leistung:
25.2 W
Höhe:
91 mm
Länge:
55.6 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
120 g
Ausgangsspannung (nom.):
12 V
Herst.-Teilenr.:
DRL30-12-1
Typ:
DRL30-12-1
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C °C
Betriebstemperatur (max.):
71 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
2.1 A
Ausgangsspannung (min.):
12 V
Ausgangsspannung (max.):
15 V
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,98*
€ 42,13*
€ 6,90*
ab € 37,57*
€ 50,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,23*
€ 56,13*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 58,95*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 68,58*
€ 90,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 8,1175*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.