Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C625461 Herst.-Nr.: 0415320011 EAN/GTIN: 4211129132985 |
| |
|
| | |
| Wer beim Kochen die volle Freiheit genießen will, kann sich jetzt doppelt freuen: Ob in der kleinen Küche, direkt am Tisch, auf der Terrasse oder beim Camping – mit dem WMF Kult X Doppel Induktionskochfeld lassen sich unabhängig von Zeit und Ort schnell und effizient Speisen erwärmen, erhitzen oder garen. Das robuste Gehäuse aus hochwertigem Cromargan®, acht einfach einstellbare Leistungsstufen per Slide Control sowie die sechs cleveren Direktwahlprogramme machen das Kochen zum kulinarischen Indooroder Outdoor-Vergnügen. Auf die zwei Kochfelder mit Glaskeramik-Oberfläche passen Topf- und Pfannenböden mit bis zu 28 cm Durchmesser. Neben der einfachen Bedienung über das Touch-Display überzeugen auch das platzsparende Design sowie weitere intelligente Features: automatische Topferkennung, Überhitzungsschutz und “Power-Sharing“ zur optimalen Ausnutzung der Gesamtleistung. Features: 8 Leistungsstufen, einfach einstellbar per Slide Controll 6 Direktwahlprogramme Automatische Topferkennung und Überhitzungsschutz Weitere Informationen: | | Höhe: | 385 mm | Länge: | 48 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 590 mm | Gewicht: | 5.8 kg | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leistung (Details): | 3500 W | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber | Produkt-Art: | Doppel-Induktionsplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,41* | € 196,43* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,49* | € 197,79* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 164,06* | € 198,41* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,13* | € 359,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|