Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kult X Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kult X Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
WMF Kult X Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
WMF Kult X Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
WMF Kult X Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
WMF Kult X Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
WMF Kult X Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
WMF Kult X Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62233059
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     61.3022.2140
EAN/GTIN:
     4211129132985
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskochfeld
Kochplatte
Kochtafel
Wer beim Kochen die volle Freiheit genießen will, kann sich jetzt doppelt freuen: Ob in der kleinen Küche, direkt am Tisch, auf der Terrasse oder beim Camping – mit dem WMF Kult X Doppel Induktionskochfeld lassen sich unabhängig von Zeit und Ort schnell und effizient Speisen erwärmen, erhitzen oder garen. Das robuste Gehäuse aus hochwertigem Cromargan®, acht einfach einstellbare Leistungsstufen per Slide Control sowie die sechs cleveren Direktwahlprogramme machen das Kochen zum kulinarischen Indooroder Outdoor-Vergnügen. Auf die zwei Kochfelder mit Glaskeramik- Oberfläche passen Topf- und Pfannenböden mit bis zu 28 cm Durchmesser. Neben der einfachen Bedienung über das Touch-Display überzeugen auch das platzsparende Design sowie weitere intelligente Features: automatische Topferkennung, Überhitzungsschutz und “Power-Sharing“ zur optimalen Ausnutzung der Gesamtleistung.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3500 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rechteckig
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
8
Topferkennung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Wärmefühler-Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
5800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.