Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyJupiter 506012 Handreibe Creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C623501
Hersteller:
     myJupiter
Herst.-Nr.:
     506012
EAN/GTIN:
     4003911506124
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Hingestellt und losgerieben, ganz ohne Strom, dafür aber im coolen Retrolook – das klappt mit der Hand-Reibe. Der integrierte Saugfuß und die stabile Tischzwinge der Handreibe sorgen für ausreichend Standfestigkeit, wenn Käse, Nüsse & Co. kurz und klein gerieben werden.
Features:
Kronbenhiebtrommel zum Verarbeiten von Kartoffeln & Co. für bspw. Kartoffelklöße
Feinreibtrommel zum Reiben von Käse, Nüssen & Co.
Trommeln und Trommelgehäuse aus Edelstahl
Lieferumfang:
Hand-Reibe · Feinreibtrommel · Kronenhiebtrommel · Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
235 mm
Länge:
210 mm
Farbe:
braun
Breite:
135 mm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Creme
Material (Behälter):
Edelstahl
Produkt-Art:
Handreibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 71,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,81*
€ 71,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.