| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C60504 Herst.-Nr.: 133 335 EAN/GTIN: 4013207133354 |
| |
|
| | |
| · komplett einsatzbereit mit Atemfilter · Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) · mit innovativem BIOSTOP · zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 360 g | Normen: | DIN EN 140 + DIN EN 14387 | Filter: | A1B1E1K1-P3R D | Material: | EPDM | EN Norm: | EN 140 + EN 14387 | DIN-Norm: | DIN 140 + DIN 14387 | Produkt-Art: | Atemschutz Halbmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 335, Kegelsenker DIN 335, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, ekastu feinstaubfiltermaske, einmal halbmaske, Ekastu, COLOREX, gasmaske |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,56* | € 44,17* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 33,43* | € 44,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,51* | € 52,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,05* | € 92,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|