| |
|
| Artikel-Nr.: 102-889297-BP Herst.-Nr.: 133 335 EAN/GTIN: 4013207133354 |
| |
|
| | |
| Ekastu COLOREX 133 335 Atemschutz Halbmaske A1B1E1K1-P3R D EN 140,EN 14387 DIN 140,DIN 14387
Atemschutz-Halbmaske colorex multi A1B1E1K1-P3R D
· komplett einsatzbereit mit Atemfilter · Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) · mit innovativem BIOSTOP · zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 140,DIN 14387 · EN Norm: EN 140,EN 14387 · Filter: A1B1E1K1-P3R D · Gewicht: 360 g · Material: EPDM
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Ekastu | Filter: | A1B1E1K1-P3R D | Material: | EPDM | Gewicht: | 360 g | DIN-Norm: | DIN 140 | DIN 14387 | EN Norm: | EN 140 | EN 14387 | Produkt-Art: | Atemschutz Halbmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 335, Kegelsenker DIN 335, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, ekastu feinstaubfiltermaske, einmal halbmaske, 4013207133354, Ekastu, 133 335, COLOREX, gasmaske |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,59* | € 44,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 33,59* | € 44,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,66* | € 52,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,69* | € 93,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|