Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59973 Herst.-Nr.: 05003600001 EAN/GTIN: 4013288121882 |
| |
|
| | |
| Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Features: Frei schwenkbarer Knarrenkopf Weitere Informationen: | | Länge: | 277 mm | Gewicht: | 657 g | Max. Drehmoment: | 512 Nm | Anzahl Zähne: | 72 | Abtrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Produkt-Art: | Zyklop-Knarre | Größe: | 1/2" (12.5 mm) mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre 1/2 wera, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Wera, 8000 C, Zyklop-Ratsche |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 39,80* | € 46,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,35* | € 48,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 41,32* | € 48,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,33* | € 49,07* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,77* | € 59,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|