Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Dextro Werkstatt Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 25 Klingenlänge: 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59659
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-25
EAN/GTIN:
     5013969704402
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
197 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Griff-Abmessungen:
107 mm
Material-Eigenschaft:
verchromt + brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
T 25
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
4.5 mm
Klingenlänge:
90 mm
Griff-Ø:
34 mm
Grifflänge:
107 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,21*
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,30*
1
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 9,43*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,14*
6 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 15,12*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.