Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; TX25; Dextro; L.Klingen: 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Torx®; TX25; Dextro; L.Klingen: 90mm
Schraubendreher; Torx®; TX25; Dextro; L.Klingen: 90mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49117-25
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 165mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 90mm
Herstellerserie: Dextro
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX25
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,21*
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,30*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 9,43*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,14*
6 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 15,12*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.