Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Dextro Werkstatt Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 25 Klingenlänge: 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107797
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-25
EAN/GTIN:
     5013969704402
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
C.K. Dextro Werkstatt Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 25 Klingenlänge: 90mm

Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung · Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit · Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze · Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung · Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit · Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkei. · Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Kategorie: Sechsrund-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Werkstatt
Größe: T 25
Klingenlänge: 90 mm
Griff-Ø: 34 mm
Grifflänge: 107 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Klingen-Ø: 4.5 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt + brüniert
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX)
Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Länge (Tiefe): 197 mm
Griff-Abmessungen: 107 mm
Produkt-Art: Sechsrund-Schraubendreher
Hersteller-Nr.: T49117-25
EAN: 5013969704402
Norm: BS EN 61340 2

Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, 5013969704402, C.K., T49117-25, Dextro, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,21*
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,30*
1
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 9,43*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,14*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 15,12*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.