Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 40029 ESD-PLUS 003 ESD Drahtabisolierer Geeignet für PVC-Drähte 0.30 bis 1.00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59410
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     40029
EAN/GTIN:
     4011391400290
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
102 mm
Breite:
14 mm
Typ:
ESD-Plus 003
Gewicht:
34.5 g
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
18
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
28
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
1.00 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.30 mm
Geeignet für:
PVC-Drähte
Max. Schneide-Ø:
1.0 mm
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Drahtabisolierer
Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer, Jokari, ESD-PLUS 003, 179-2297
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,26*
€ 33,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,64*
€ 33,94*
€ 6,90*
ab € 24,07*
€ 33,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,34*
€ 33,96*
€ 4,80*
ab € 28,87*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.