| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L7746 Herst.-Nr.: 40029 EAN/GTIN: 4011391400290 |
| | |
|
| | |
| Mini-Abisolierer PWS-Plus/ESD-Plus Typ Jokari 400. Leicht und handlich, in Präzisionsausführung zum Entmanteln PVC-isolierter Litzen und Leiter, einstellbar für 6 verschiedene Leiterdurchmesser. Durch die integrierte Schneidevorrichtung wird zusätzliches Schneiden von Cu-Drähten bis max. 0,8 mm ermöglicht. Der Längenanschlag ist regulierbar bis 15 mm. Geeignet für Isolationen aus PVC, Tefzel, Teflon, Mylar, Kynar u. a; Maße: L 102, B 42, H 14 mm, Gewicht: 34,5 g. Mini-Abisolierer ESD-Plus. Technische Merkmale (Typ, Abisolierbereich in AWG, Abisolierbereich in mm): 40029, 28 bis 18 AWG, 0,30 bis 1,0 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abisolierwerkzeug | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 28-18 | Geeignet für: | PVC-Drähte | Länge: | 102 mm | Leiterdurchmesser: | 0,3-1 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,26* | € 33,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,64* | € 33,94* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,07* | € 33,95* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,34* | € 33,96* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,87* | € 37,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|