Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit Holzgriff GZ40 Spann-Weite (max.):400mm Ausladungs-Maße:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59180
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ40
EAN/GTIN:
     4008158034140
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Spannbereich:
400 mm
Spann-Kraft:
5500 N
Ausladung:
120 mm
Spann-Weite (max.):
400 mm
Produkt-Art:
Tiefspann-Schraubzwinge
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,32*
€ 44,96*
9 Tage
21
€ 4,95*
ab € 37,93*
€ 45,14*
3 Tage
21
€ 6,90*
ab € 40,16*
€ 47,87*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 41,01*
€ 48,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 49,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,67*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.