Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 400x120mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 400x120mm Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 400x120mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-718443
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ40
EAN/GTIN:
     4008158034140
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

• 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
• Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
• Spannkraft bis zu 6000 N
• Ergonomisch geformter Holzgriff
• Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
28 x 11 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GZ40
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, 4008158034140, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, QR4029062, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,30*
€ 45,11*
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 37,81*
€ 45,30*
Lager 4012
27
€ 6,90*
ab € 40,29*
€ 48,13*
5 Tage
23
€ 4,79*
ab € 41,11*
€ 48,99*
€ 4,00*
ab € 41,54*
€ 49,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,67*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.