Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY 3101183 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY 3101183 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter
BESSEY 3101183 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36680183
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3101183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubzwingen-Druckplatte
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
RSC-8 / 660S / J18 / GS16-12K / GS25K / GS20K / SQ-4 / TG4.0 / TG4.5
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
3101179
ab € 7,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101182
ab € 10,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101186
ab € 10,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101187
ab € 12,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101386
ab € 8,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101389
ab € 9,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101390
ab € 10,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101393
ab € 10,06*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101394
ab € 10,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101396
ab € 11,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101339
ab € 4,42*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101391
ab € 8,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101392
ab € 9,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101395
ab € 10,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101413
ab € 18,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.