Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Elektriker Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4mm Klingenlänge: 100mm DIN 5264, DIN ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59166
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4965 04
EAN/GTIN:
     5013969605709
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER

1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest
2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment
3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen
5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
80 mm
DIN-Norm:
DIN 5264 + DIN ISO 2380-2
Material-Eigenschaft:
verchromt + brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich:
Elektriker
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Griff-Ø:
22 mm
Grifflänge:
80 mm
Normen:
DIN 5264, ISO 2380-2
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 5,12*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 5,13*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 5,22*
1 Tag
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,38*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,74*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T4965 03
ab € 2,37*
Sonstiges
C.K Tools
T4965 05
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.