Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4965 04 SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ PARALLEL, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505420
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4965 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Größe der Spitze: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 180 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher 4x100, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher 4mm, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4965 04, 2505420, 250-5420
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 3,43*
    € 5,14*
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,84*
    € 5,15*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 3,05*
    € 5,23*
    1 Tag
    7
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,12*
    € 6,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,76*
    € 7,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    C.K Tools
    T4965 03
    ab € 2,37*
    Sonstiges
    C.K Tools
    T4965 05
    ab € 3,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.