Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Elektriker Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 75 mm DIN 5264, DIN ISO 2380-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821490-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4965 03
EAN/GTIN:
     5013969605600
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Elektrikerschraubendreher Schlitz 3x75

KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER

1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest
2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment
3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen
5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · DIN-Norm: DIN 5264,DIN ISO 2380-2 · Griff-Durchmesser: 19 mm · Grifflänge: 70 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 3 mm · Klingendicke: 0.5 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3 mm
Griff-Durchmesser:
19 mm
Grifflänge:
70 mm
Abmessungen (Griff):
70 mm
Zulassungen, Normen:
DIN 5264, ISO 2380-2
DIN-Norm:
DIN 5264 | DIN ISO 2380-2
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 4,13*
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
89101A
ab € 0,933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.