Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4847 0 Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59099
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4847 0
EAN/GTIN:
     5013969329803
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Phillips)
Abgleich-Schraubendreher PH
Abgleich-Schraubendreher Phillips
Abgleich-Schraubenzieher PH
Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten, hohe Säurefestigkeit (abgesehen von Flusssäure), lötzinnabweisend und elektrisch nicht leitend. Wärmefest bis zu 1000 °C für sichere Anwendungen. Nicht-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Klingenlänge:
15 mm
Material:
Keramik
Griff-Abmessungen:
85 mm
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Größe:
PH 0
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingen-Ø:
2.6 mm
Griff-Ø:
10 mm
Grifflänge:
85 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Abgleich-Schraubenzieher Phillips, Abgleichschraubendreher PH, Abgleichschraubendreher Phillips, Abgleichschraubenzieher PH, Abgleichschraubenzieher Phillips, Phillips-Abgleich-Schraubendreher, Phillips-Abgleich-Schraubenzieher, Phillips-Abgleichschraubendreher, Phillips-Abgleichschraubenzieher, Abgleich-Schraubendreher (Schlitz), Abgleich-Schraubendreher Schlitz, Abgleich-Schraubenzieher Schlitz, Abgleichschraubendreher Schlitz, Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, uhrmacher-schraubendreher ph0, abgleich-schraubendreher (phillips), 5013969325805, CK, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,07*
€ 24,89*
€ 6,90*
ab € 17,45*
€ 24,90*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 25,00*
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 25,72*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 36,49*
€ 48,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.