Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. T4847 0 Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107613
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4847 0
EAN/GTIN:
     5013969329803
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Phillips)
Abgleich-Schraubendreher PH
Abgleich-Schraubendreher Phillips
Abgleich-Schraubenzieher PH
C.K. T4847 0 Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 15mm

Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten, hohe Säurefestigkeit (abgesehen von Flusssäure), lötzinnabweisend und elektrisch nicht leitend. Wärmefest bis zu 1000 °C für sichere Anwendungen. Nicht-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.

Kategorie: Kreuzschlitz-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik
Größe: PH 0
Klingenlänge: 15 mm
Griff-Ø: 10 mm
Grifflänge: 85 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Klingen-Ø: 2.6 mm
Material: Keramik
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips
Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher
Länge (Tiefe): 100 mm
Klingenlänge: 15 mm
Griff-Abmessungen: 85 mm
Hersteller-Nr.: T48470
EAN: 5013969329803
Norm: BS EN 61340 2

Weitere Suchbegriffe: Abgleich-Schraubenzieher Phillips, Abgleichschraubendreher PH, Abgleichschraubendreher Phillips, Abgleichschraubenzieher PH, Abgleichschraubenzieher Phillips, Phillips-Abgleich-Schraubendreher, Phillips-Abgleich-Schraubenzieher, Phillips-Abgleichschraubendreher, Phillips-Abgleichschraubenzieher, Abgleich-Schraubendreher (Schlitz), Abgleich-Schraubendreher Schlitz, Abgleich-Schraubenzieher Schlitz, Abgleichschraubendreher Schlitz, Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, uhrmacher-schraubendreher ph0, abgleich-schraubendreher (phillips), 5013969325805, C.K., T4847 0, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,07*
€ 24,89*
€ 6,90*
ab € 17,45*
€ 24,90*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 25,00*
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 25,72*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 36,49*
€ 48,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.