Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.6mm Klingenlänge: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59092
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4845 26
EAN/GTIN:
     5013969882506
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz
Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten, hohe Säurefestigkeit (abgesehen von Flusssäure), lötzinnabweisend und elektrisch nicht leitend. Wärmefest bis zu 1000 °C für sichere Anwendungen. Nicht-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Klingenlänge:
15 mm
Material:
Keramik
Griff-Abmessungen:
85 mm
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich:
ESD
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.6 mm
Griff-Ø:
10 mm
Grifflänge:
85 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,99*
€ 19,20*
6 Tage
4
€ 3,79*
ab € 13,58*
€ 19,22*
€ 8,95*
ab € 13,71*
€ 19,88*
€ 6,90*
ab € 15,66*
€ 21,89*
€ 5,90*
ab € 15,89*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,53*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.