Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Keramiktrimmer, 2,6 mm, Schlitz, KL 15 mm, L 100 mm, T4845 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Keramiktrimmer, 2,6 mm, Schlitz, KL 15 mm, L 100 mm, T4845 26
ESD Keramiktrimmer, 2,6 mm, Schlitz, KL 15 mm, L 100 mm, T4845 26
Artikel-Nr.:
     4502-05L6610
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4845 26
EAN/GTIN:
     5013969882506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz
- Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten - Hohe Säurefestigkeit (abgesehen von Flusssäure), lötzinnabweisend und elektrisch nicht leitend - Wärmefest bis zu 1000 °C - Nicht-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden - Klingenabmessungen: 2,6 x 0,4 x 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiktrimmer
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
2,6 mm
Klingenlänge:
15 mm
Länge:
100 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,99*
€ 19,20*
6 Tage
4
€ 3,79*
ab € 13,58*
€ 19,22*
€ 8,95*
ab € 13,71*
€ 19,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,66*
€ 21,89*
€ 5,90*
ab € 15,89*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,53*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.