Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59085 Herst.-Nr.: T4729 EAN/GTIN: 5013969704808 |
| |
|
| | |
| PROFESSIONELLE MEHRZWECKSCHRAUBENDREHER
1) Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung 2) Großer dreiflüglicher Handgriff mit weichem Griff für außergewöhnlichen Komfort und hohes Drehmoment 3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen 5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit 6) Magnetische Bit-Halterung hält die Schraube sicher an der Spitze und hilft bei der Positionierung und dem Ansetzen der Schraube Lieferumfang: Schlitz: 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm / Pozidriv: 1 x 80 / 2 x 100 mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Mengenangaben: | 5teilig | EN Norm: | EN 60900 | DIN-Norm: | DIN ISO 2380 + DIN ISO 8764 + DIN EN 60900 | Material-Eigenschaft: | verchromt + legiert | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Pozidriv | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich: | VDE | Normen: | DIN ISO 2380, DIN ISO 8764, IEC 60900:2004 | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde schraubendreher pz, CK, Triton XLS, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 24,22* | € 29,28* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,29* | € 32,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,82* | € 33,15* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 23,55* | € 34,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,17* | € 50,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,29* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|