Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Triton XLS VDE Schraubendreher-Set 5teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821962-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4729
EAN/GTIN:
     5013969704808
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher Satz TRITON XLS 1000V, 5 tlg. Schlitz / PZD

PROFESSIONELLE MEHRZWECKSCHRAUBENDREHER

1) Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung
2) Großer dreiflüglicher Handgriff mit weichem Griff für außergewöhnlichen Komfort und hohes Drehmoment
3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen
5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Magnetische Bit-Halterung hält die Schraube sicher an der Spitze und hilft bei der Positionierung und dem Ansetzen der Schraube

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 2380,DIN ISO 8764,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,legiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Schlitz: 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm / Pozidriv: 1 x 80 / 2 x 100 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | legiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 2380, DIN ISO 8764, IEC 60900:2004
DIN-Norm:
DIN ISO 2380 | DIN ISO 8764 | DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,40*
€ 28,53*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 23,55*
€ 28,54*
pro Satz
€ 3,90*
ab € 27,38*
€ 28,55*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 27,32*
€ 32,80*
Lager 102
pro Satz
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 34,04*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,04*
€ 39,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,89*
€ 38,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,28*
€ 36,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,69*
€ 35,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,31*
€ 35,16
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T49143-1
ab € 4,48*
Zubehör
C.K Tools
T49143-2
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.