Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Schraubendreher-Satz "Triton", 5-teilig, Schlitz - Pozi bestehend aus: Schlitz 2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 mm; (T4729)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-780503
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4729
EAN/GTIN:
     5013969704808
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Set
Schraubendreher-Typ  Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten  Pozidriv, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher  5
Schraubendreher-Bits Größe  2.5x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm, PZ1x80mm, PZ2x100mm
Griffisolierung  Ja
  
Farbe  
Handgrifffarbe  Rot/Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Set
Schraubendreher-Typ:
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten:
Pozidriv, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher:
5
Schraubendreher-Bits Größe:
2.5x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm, PZ1x80mm, PZ2x100mm
Griffisolierung:
Ja
Handgrifffarbe:
Rot/Gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,48*
€ 32,20*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 23,96*
€ 32,20*
2 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,76*
€ 32,46*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 23,44*
€ 32,46*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,72*
€ 49,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.