Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4813 2 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59017
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4813 2
EAN/GTIN:
     5013969588705
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER

1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest
2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment
3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen
5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
100 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Material-Eigenschaft:
verchromt + brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Größe:
PZ 2
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
6 mm
Griff-Ø:
27 mm
Grifflänge:
100 mm
Normen:
ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 2 x 100 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz2, CK, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,92*
1
€ 6,90*
ab € 6,17*
€ 8,96*
1
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 9,00*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,55*
6 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 18,70*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.