Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. T4813 2 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107582
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4813 2
EAN/GTIN:
     5013969588705
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
C.K. T4813 2 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100mm DIN ISO 8764

KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER
1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest
2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment
3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen
5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Kategorie: Kreuzschlitz-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Werkstatt
Größe: PZ 2
Klingenlänge: 100 mm
Griff-Ø: 27 mm
Grifflänge: 100 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Klingen-Ø: 6 mm
Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt + brüniert
DIN-Norm: DIN ISO 8764
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher
Griff-Abmessungen: 100 mm
Normen: ISO 8764
Klingenlänge: 100 mm
Länge (Tiefe): 200 mm
Hersteller-Nr.: T48132
EAN: 5013969588705
Sägebandabmessung: 1065 x 3 bis 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 2 x 100 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz2, 5013969588705, C.K., T4813 2, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher, KS-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,92*
1
€ 6,90*
ab € 6,17*
€ 8,96*
1
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 9,00*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,55*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 18,70*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.