| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58964 Herst.-Nr.: 28 060 EAN/GTIN: 4006274280601 |
| |
|
| | |
| Das Tellerschleifgerät TSG 250/E von PROXXON. Schleift Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen und auf Umschlag präzise Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz, Hartholz, NE-Metall, Stahl, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK), Kork und Gummi. Übersichtliche Tabelle zum Vorwählen der richtigen Schleifgeschwindigkeit. Stabile Konstruktion: Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Plangedrehter Schleifteller, mit Silikonfilm versehen: Dieser bewirkt, dass aufgeklebte Schleifscheiben nach Gebrauch mühelos wieder abgezogen werden können. Zum Lieferumfang gehören auch zwei quadratische Silikonfilme zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben. Mit Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers für staubfreies Arbeiten. Komplett mit Winkelanschlag und je 2 Schleifscheiben Korn 80 und 240. Features: Mit regelbarer Schleifgeschwindigkeit von 250 - 750 m/min Lieferumfang: Tellerschleifgerät, je 2 Schleifscheiben Korn 80 und 240, Winkelanschlag, 2 Silikonfilme. Hinweise: Kühlbehälter und Kühlflüssigkeits-Auffangwanne gehören nicht zum Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Länge: | 33 cm | Breite: | 28 cm | Gewicht: | 7 kg | Band-Geschwindigkeit (max.): | 750 m/min | Band-Geschwindigkeit (min.): | 250 m/min | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Tellerschleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,82* | € 229,99* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,44* | € 230,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 204,79* | € 244,59* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,27* | € 255,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 211,34* | € 259,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|