| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208419 Herst.-Nr.: 28060 EAN/GTIN: 4006274280601 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28060 Proxxon, Tellerschleifgerät TSG 250/E Das Tellerschleifgerät TSG 250/E von PROXXON. Schleift Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen und auf Umschlag präzise Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz, Hartholz, NE-Metall, Stahl, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK), Kork und Gummi. Übersichtliche Tabellezum Vorwählen der richtigen Schleifgeschwindigkeit. Stabile Konstruktion: Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Plangedrehter Schleifteller, mit Silikonfilm versehen: Dieser bewirkt, dass aufgeklebte Schleifscheiben nach Gebrauch mühelos wieder abgezogen werden können. Zum Lieferumfang gehören auch zwei quadratische Silikonfilme zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben. Mit Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers für staubfreies Arbeiten. Komplett mit Winkelanschlag und je 2 Schleifscheiben Korn 80 und 240. 220 - 240 V. Antrieb über Zahnriemen (Untersetzung 7,3:1)., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6615 GRAMM | Breite: | 340 mm | Höhe: | 320 mm | Länge: | 370 mm | Gewicht: | 6,615 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,37* | € 230,44* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,05* | € 230,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,45* | € 245,07* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,49* | € 255,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,53* | € 260,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|