Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheiben TG 250/E 750 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18086168
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 060
EAN/GTIN:
     4006274280601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Tellerschleifer
Scheibenschleifmaschine
Tellerschleifmaschine
Schleifscheiben TG 250/E, Typ=28 060, Arbeitsdurchmesser=250 mm, Länge Zubehör=280 mm, Max. Geschwindigkeit=750 m/min, Aufnahmeschaft=Schleifscheibe
Weitere Suchbegriffe: bandschleifmaschine 230v, bandschleifmaschine, proxxon bandschleifmaschine, Schleifscheiben TG 250/E
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,37*
€ 230,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,05*
€ 230,45*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 205,45*
€ 245,07*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 219,49*
€ 255,84*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 212,53*
€ 260,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,36*
€ 293,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.