Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot TSG 250/E 28 060 Tellerschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826187-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 060
EAN/GTIN:
     4006274280601
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Tellerschleifer
Scheibenschleifmaschine
Tellerschleifmaschine
Tellerschleifgerät TSG 250/E

Mit regelbarer Schleifgeschwindigkeit von 250 - 750 m/min

Das Tellerschleifgerät TSG 250/E von PROXXON. Schleift Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen und auf Umschlag präzise Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz, Hartholz, NE-Metall, Stahl, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK), Kork und Gummi. Übersichtliche Tabelle zum Vorwählen der richtigen Schleifgeschwindigkeit. Stabile Konstruktion: Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Plangedrehter Schleifteller, mit Silikonfilm versehen: Dieser bewirkt, dass aufgeklebte Schleifscheiben nach Gebrauch mühelos wieder abgezogen werden können. Zum Lieferumfang gehören auch zwei quadratische Silikonfilme zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben. Mit Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers für staubfreies Arbeiten. Komplett mit Winkelanschlag und je 2 Schleifscheiben Korn 80 und 240.

Technische Daten:
Band-Geschwindigkeit (Bereich): 250 - 750 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 7 kg · Produkt-Art: Tellerschleifer · Produktabmessung, Breite: 28 cm · Produktabmessung, Länge: 33 cm · Weitere technische Daten: Schleifteller Ø 250 mm; max. Schleifhöhe 135 mm · Tisch 275 x 105 mm (45° nach unten, 15° nach oben verstellbar).

Lieferumfang:
Tellerschleifgerät, je 2 Schleifscheiben Korn 80 und 240, Winkelanschlag, 2 Silikonfilme.

Hinweis:
Kühlbehälter und Kühlflüssigkeits-Auffangwanne gehören nicht zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 33 cm x 28 cm
Produktabmessung, Länge:
33 cm
Produktabmessung, Breite:
28 cm
Band-Geschwindigkeit (Bereich):
250 - 750 m/min
Marke:
Proxxon Micromot
Betriebsspannung:
230 V
Band-Geschwindigkeit (max.):
750 m/min
Band-Geschwindigkeit (min.):
250 m/min
Gewicht:
7 kg
Produkt-Art:
Tellerschleifer
Weitere Suchbegriffe: bandschleifmaschine 230v, bandschleifmaschine, proxxon bandschleifmaschine, 4006274280601, Proxxon Micromot, 28 060, TSG 250/E, Tellerschleifgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,37*
€ 230,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,05*
€ 230,45*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 205,45*
€ 245,07*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 219,49*
€ 255,84*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 212,53*
€ 260,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.