Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 151141 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 4 x Linsengröße: (Ø) 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58862
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     151141
EAN/GTIN:
     4048347280194
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Die moderne SMD-LED-Technik sorgt für hellste Abbildung mit bis zu 1500 Lux Helligkeit. Als einzige LED-Leuchtlupe ist die mobilux-Serie mit Step-up-converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum ausgerüstet. Dies ermöglicht auch den Einsatz von wieder aufladbaren Akkus. Die hochwertige Linse mit 4-facher Vergrößerung wird vor Verkratzen dank der einzigartigen Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung bewahrt. Über aufsteckbare Filter lässt sich die am besten geeignete Lichtfarbe aus 2 verschiedenen Lichtfarben voreinstellen Kein Lampenwechsel erforderlich. Die von ESCHENBACH verwendete LED-Beleuchtung besitzt eine Lebensdauer von ca. 50000 h. Definierte Einstellentfernung: Für alle asphärischen Lupen und Lesegläser von ESCHENBACH beträgt die Einstellentfernung (Abstand Auge zum virtuellen Bild) genau 400 mm. Somit wird das Bild mit einer Lesebrille, Addition +2,5 dpt, scharf gesehen.
Features:
Cera-Tec Hartbeschichtung
Lebensdauer von ca. 50000 h
Vergrößerung 4-fach
Lieferumfang:
Etui · Zweiter Lichtfilter · Batterien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsen-Ø:
60 mm
Vergrößerungsfaktor:
4 x
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, leseglas eschenbach optik, lupe, 04048347280194, Eschenbach, 780-2828
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 9,90*
ab € 48,86*
€ 67,94*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 54,04*
€ 68,33*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 60,13*
€ 74,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,97*
€ 76,61*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 125,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511001
ab € 8,31*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,82*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.