Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 151141 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 4 x Linsengröße: (Ø) 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826683-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     151141
EAN/GTIN:
     4048347280194
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Eschenbach 151141 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 4 x Linsengröße: (Ø) 60 mm

LED-Leuchtlupe mobilux

Cera-Tec Hartbeschichtung
Lebensdauer von ca. 50000 h
Vergrößerung 4-fach

Die moderne SMD-LED-Technik sorgt für hellste Abbildung mit bis zu 1500 Lux Helligkeit. Als einzige LED-Leuchtlupe ist die mobilux-Serie mit Step-up-converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum ausgerüstet. Dies ermöglicht auch den Einsatz von wieder aufladbaren Akkus. Die hochwertige Linse mit 4-facher Vergrößerung wird vor Verkratzen dank der einzigartigen Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung bewahrt. Über aufsteckbare Filter lässt sich die am besten geeignete Lichtfarbe aus 2 verschiedenen Lichtfarben voreinstellen Kein Lampenwechsel erforderlich. Die von ESCHENBACH verwendete LED-Beleuchtung besitzt eine Lebensdauer von ca. 50000 h. Definierte Einstellentfernung: Für alle asphärischen Lupen und Lesegläser von ESCHENBACH beträgt die Einstellentfernung (Abstand Auge zum virtuellen Bild) genau 400 mm. Somit wird das Bild mit einer Lesebrille, Addition +2,5 dpt, scharf gesehen.

Ausstattung:
SMD-LED-Technik sorgt für Abbildungen mit bis zu 1500 Lux · Step-up-converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum · Keine Verkratzung dank Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung · Gute Griffform.

Technische Daten:
Linsen-Durchmesser: 60 mm · Lupen-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 4 x · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2 x 1,5 V Mignon (AA) Batterie (im Lieferumfang) · Beleuchtung: bis zu 1500 Lux

Lieferumfang:
Etui · Zweiter Lichtfilter · Batterien.

Weitere Informationen:
Linsengröße:
(Ø) 60 mm
Marke:
Eschenbach
Vergrößerungsfaktor:
4 x
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsen-Durchmesser:
60 mm
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 4fach, lupe, eschenbach optik lupe, 4048347280194, Eschenbach, 151141, 780-2828, lesehilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,75*
€ 57,49*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 44,81*
€ 57,50*
€ 8,95*
ab € 43,79*
€ 57,69*
2 Tage
2
€ 9,90*
ab € 48,83*
€ 67,78*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 72,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511001
ab € 8,28*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,79*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.