Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Lupen-Zubehör für 1511-2 Mobilux LED-Lupe, 1511-3 Mobilux LED-Lupe, 1511-4 Mobilux LED-Lupe, 1511-41 Mobilux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eschenbach Lupen-Zubehör für 1511-2 Mobilux LED-Lupe, 1511-3 Mobilux LED-Lupe, 1511-4 Mobilux LED-Lupe, 1511-41 Mobilux
Artikel-Nr.:
     108EL-1234794
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     1511001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Zubehör Typ = Mobase-Ständer

Mobilux-Lupen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Eschenbach Mobase Ständer für Mobilux Lupen. Mobase Ständer verwandelt eine Mobilux® Handlupe in eine Lupe mit Fuß. Sie kann verwendet werden, wenn für längere Zeit gelesen wird, statt sie in der Hand zu halten. Es stehen 2 Positionen zur Auswahl: aufrecht und flach. Bei Verwendung in der aufrechten Position sind beide Hände frei, um hinter der Linse zu arbeiten. Bei Verwendung in der flachen Position können Sie die Handlupe über das Lesematerial schieben. Schnell und einfach zu verwenden. Die Lupe kann in den Ständer gesteckt werden und kann jederzeit zur Handlupe umgeändert werden. Modell 1511-1003. Der Ständer ist an der Rückseite mit einem 1/4-Zoll-Gewinde ausgestattet und lässt sich für mehr Freiheit und Flexibilität einfach an einem Stativ befestigen. Eigenschaften und Vorteile. Zitterfreies Bild beim Lesen und Arbeiten mit der mobilux®-LED Beide Hände sind frei zum Lesen und Arbeiten mit der mobilux®-LED Benutzerfreundlich aufgrund der praktischen Befestigung Sorgt dafür, dass der richtige Verwendungsabstand beibehalten werden kann Kann an einem Stativ zur flexiblen Anpassung der mobilux®-LED befestigt werden (nur 1511003) Einfach und leicht zu verwenden Farbe: Schwarz Material: robuster Kunststoff
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Mobase-Ständer
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Standlupe, eschenbach optik lupe, lupe, 1234794, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenzubehör, Eschenbach, 1511001, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifier Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,35*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 12,87*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 13,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,45*
€ 13,12*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
15112
ab € 48,22*
Zubehör
Eschenbach Optik
151141
ab € 43,74*
Zubehör
Eschenbach Optik
15113
ab € 54,74*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 65,28*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.