| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58833 Herst.-Nr.: 60432 EAN/GTIN: 4042504604328 |
| |
|
| | |
| Dieser Vorsatz verwandelt Ihren Akkuschrauber oder Bohrmaschine in eine Blindnietzange. Sie vernieten problemos, auch mehrere Nietvorgänge hintereinander sind kein Problem. Mit 6,3 mm (1/4") Sechskant Aufnahme, kann ausschlieslich mit Bohrmaschinen oder Akkuschraubern mit Rechts-/ Linkslauf und Mindest-Drehmoment von 11 Nm verwendet werden. Geeignet zum verarbeiten von Alu- (2,4/3,2/4,0/4,8 mm) und Stahlnieten (2,4/3,2/4,0mm). Gehäuse aus stabilem Kunststoff. Features: Für Akkuschrauber oder Bohrmaschine Für Nieten 2,4 bis 4,8 mm Lieferumfang: 4 Schaftführungen2,4/3,2/4,0/4,8 mm + Wechselwerkzeug Weitere Informationen: | | Nietdurchmesser (max.): | 4.8 mm | Nietdurchmesser (min.): | 2.4 mm | Produkt-Art: | Blindnietvorsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 2, 4 - 4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,57* | € 74,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,79* | € 74,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,74* | € 108,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|