Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 60432 Blindnietvorsatz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826655-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     60432
EAN/GTIN:
     4042504604328
Suchbegriffe:
Blindnietvorsatz
Blindnietvorsatzgerät
Berger & Schröter 60432 Blindnietvorsatz

Blindnietvorsatz

Für Akkuschrauber oder Bohrmaschine
Für Nieten 2,4 bis 4,8 mm

Dieser Vorsatz verwandelt Ihren Akkuschrauber oder Bohrmaschine in eine Blindnietzange. Sie vernieten problemos, auch mehrere Nietvorgänge hintereinander sind kein Problem. Mit 6,3 mm (1/4") Sechskant Aufnahme, kann ausschlieslich mit Bohrmaschinen oder Akkuschraubern mit Rechts-/ Linkslauf und Mindest-Drehmoment von 11 Nm verwendet werden. Geeignet zum verarbeiten von Alu- (2,4/3,2/4,0/4,8 mm) und Stahlnieten (2,4/3,2/4,0mm). Gehäuse aus stabilem Kunststoff.

Technische Daten:
Nietdurchmesser (max.): 4.8 mm · Nietdurchmesser (min.): 2.4 mm

Lieferumfang:
4 Schaftführungen2,4/3,2/4,0/4,8 mm,Wechselwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Berger & Schröter
Nietdurchmesser (max.):
4.8 mm
Nietdurchmesser (min.):
2.4 mm
Produkt-Art:
Blindnietvorsatz
Weitere Suchbegriffe: 4042504604328, Berger & Schröter, 60432, 2, 4 - 4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 68,17*
€ 4,00*
ab € 48,79*
€ 68,54*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 115,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
103737600
ab € 2,14*
Sonstiges
Novus
105082106
ab € 1,91*
Sonstiges
Novus
105082306
ab € 1,62*
Sonstiges
Novus
106437906
ab € 2,26*
Sonstiges
Novus
108964503
ab € 2,88*
Sonstiges
Novus
110026857
ab € 1,81*
Sonstiges
Toolcraft
194706
ab € 1,51*
Sonstiges
Toolcraft
194708
ab € 1,47*
Sonstiges
Toolcraft
194712
ab € 1,51*
Sonstiges
Toolcraft
194715
ab € 2,22*
Sonstiges
Toolcraft
194724
ab € 1,73*
Sonstiges
Toolcraft
194726
ab € 1,88*
Sonstiges
Toolcraft
194729
ab € 1,47*
Sonstiges
Toolcraft
194733
ab € 1,74*
Sonstiges
Toolcraft
194735
ab € 1,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.