Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 194729 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 5 mm Stahl Aluminium A4*5 D7337-AL/ST 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521692-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194729
EAN/GTIN:
     4016138389081
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
TOOLCRAFT 194729 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 5 mm Stahl Aluminium A4*5 D7337-AL/ST 10 St.

Blindnieten DIN 7337

Ausstattung:
Form A mit Flachkopf

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 7337 · Klemmbereich max.: 1.5 mm · Klemmbereich min.: 0.5 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Klemmbereich:
0.5 - 1.5 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Schaft Alu|ツ| Dorn Stahl
Klemmbereich max.:
1.5 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
DIN-Norm:
DIN 7337
Produkt-Art:
Blindniete
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,56*
3
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.