| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810310-BP Herst.-Nr.: 105082106 EAN/GTIN: 4009729015988 |
| |
|
| | |
| Novus 105082106 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 6 mm 30 St.
Blindnieten
Aus Aluminium für Nichteisenmetalle, Kunststoff, Leichtbaumaterial, Leder und Stoffe.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4 mm x 6 mm | Produktabmessung, Ø: | 4 mm | Produktabmessung, Länge: | 6 mm | Marke: | Novus | Produkt-Art: | Blindniete |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Novus, 105082106 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,15* | € 3,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,91* | € 3,17* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,03* | € 4,82* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,38* | € 11,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,22* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,101* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|