Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS77 Bit-Set 8teilig T-Profil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58358
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS77
EAN/GTIN:
     4014991125778
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Mini-Bit-Sortiment von Donau Elektronik.
Lieferumfang:
T-Profil-Bits T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Mengenangaben:
8teilig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Abtrieb:
T-Profil
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-satz 8 teilig, bit satz, Donau Elektronik, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 10,65*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,66*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 13,26*
6 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MBS06
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.