Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff, 4 mm, L 105 mm, MBS06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff, 4 mm, L 105 mm, MBS06
Griff, 4 mm, L 105 mm, MBS06
Artikel-Nr.:
     4502-06L6802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MBS06
EAN/GTIN:
     4014991124061
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Halter
Bithalter
Knarren-Schraubendreher
Schraubendreher-Griffe mit Knarre Typ MBS06. Aus Aluminium, mit stufenloser, leichtgängiger Ratschenfunktion, für Rechts- und Linkslauf sowie feststellbarer Mittelstellung, geeignet für alle 4,0 mm Bits; Länge: 105 mm. Typ: MBS06, Schraubendreher-Griff mit Ratsche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bithalter
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
4 mm
Länge:
105 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, bit-halter griff, bit halter, Griff, Werkzeuggriff, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS70
ab € 4,62*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS71
ab € 3,38*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS73
ab € 5,49*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS77
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.