Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, 4 mm, TORX, L 45 mm, MBS77


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bit-Set, 4 mm, TORX, L 45 mm, MBS77
Bit-Set, 4 mm, TORX, L 45 mm, MBS77
Artikel-Nr.:
     4502-06L6810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MBS77
EAN/GTIN:
     4014991125778
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Miniatur Wechselbitsätze Typ MBS77. 8-teilig; Einsätze für Torxschrauben: T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15. Typ: MBS77, Wechselbitsatz für Torxschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
4 mm
Länge:
45 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bit-satz 8 teilig, bit satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Werkzeugeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 10,65*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,66*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 13,26*
6 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MBS06
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.