Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS73 Bit-Set 8teilig Innen-Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58351
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS73
EAN/GTIN:
     4014991125730
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Mini-Bit-Sortiment von Donau Elektronik.
Lieferumfang:
Sechskant-Bits 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Mengenangaben:
8teilig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-satz 8 teilig, bit satz, Donau Elektronik, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 10,81*
2 Tage
43
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,82*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 13,47*
7 Tage
42
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,55*
€ 19,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,50* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MBS06
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.