Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS73 Bit-Set 8teilig Innen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283044
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS73
EAN/GTIN:
     4014991125730
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Donau Elektronik MBS73 Bit-Set 8teilig Innen-Sechskant

Mini-Bit-Sortiment von Donau Elektronik.

Lange Ausführung.

Kategorie: Bit-Set
Abtrieb: Innen-Sechskant
Antrieb: 5/32" (4 mm)
Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt
Länge (Tiefe): 45 mm
Produkt-Art: Bit-Set
Hersteller-Nr.: MBS73
EAN: 4014991125730

Lieferumfang:

Sechskant-Bits 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0 mm.

Weitere Suchbegriffe: bit-satz 8 teilig, bit satz, Donau Elektronik, MBS73, Bit-Box, Schrauberbit-Satz, Schrauberbit-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 10,81*
2 Tage
43
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,82*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 13,47*
Lager 1039
42
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,55*
€ 19,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MBS06
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.