Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58004 Herst.-Nr.: 12 42 195 EAN/GTIN: 4003773054580 |
| |
|
| | |
| Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm². Vertieft liegender Drahtschneider. Universelle Messergeometrie – robust und langlebig. Optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik. Vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Keine manuelle Feinjustierung notwendig. Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen. Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Messerblock und Längenanschlag auswechselbar. Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Weitere Informationen: | | Länge: | 195 mm | Typ: | KNIPEX 12 42 | Gewicht: | 136 g | Längenanschlag (max.): | 18 mm | Längenanschlag (min.): | 3 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 10 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.03 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 7 | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 32 | Geeignet für: | Leiter mit PVC-Isolation | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschere knipex, kabelschere, aderendhülsenzange 10mm2, 04003773054580, Knipex, MultiStrip 10 |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 52,24* | € 60,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,90* | € 60,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,25* | € 62,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 53,81* | € 62,80* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 56,57* | € 67,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|