Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 820851 Doppel-Ringschlüssel 12 - 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57639
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820851
EAN/GTIN:
     4016138496260
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel abgewinkelt
doppelringschlüssel
Einzeln.
Weitere Informationen:
Länge:
217 mm
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl matt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
12 + 13 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,44*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.